Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, 9V dc / 111mA 1W 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358885
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-01-9
EAN/GTIN:
     5059039243174
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 111mA
Nennleistung = 1W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 33.7mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 15mm
Wirkungsgrad = 72%
Temperatur max. = +85°C

Sicherheitsstandards: zugelassen gemäß UL60950-1, TUV EN60950-1, Bauweise gemäß IEC60601-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16EMV-Emission: Konform mit EN55022 (CISPR22) Klasse B, EN61000-3-2,-3EMV-Störfestigkeit: Konform mit EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, schwere Industrieklasse (Überspannung L-N: 1 kV), Kriterium A. Vergossenes AC/DC-Netzteil mit 1-W-Einfachausgang der IRM-01-Serie von Mean Well. Die vergossenen AC/DC-Netzteile der Mean Well-Serie IRM-01 bestehen aus einem Phenol-Gehäuse sowie vollständig vergossenem Silikon. Die Konstruktion erfüllt Vibrationsschutzanforderungen bis zu 5 G, ist gegenüber Staub und Feuchtigkeit unempfindlich und verstärkt die Wärmeableitung. Die Serie IRM-01 ist eine 1-W-Miniaturlösung und kann zum direkten Löten auf Leiterplatten verwendet werden. Durch einen Universal-Eingangsspannungsbereich von 85 V ac bis 305 V ac sind diese AC/DC-Modul-Netzteile besonders vielseitig. Diese Schaltnetzteile unterstützen sowohl eine geringe Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb unter 0,075 W als auch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 77 % und erfüllen weltweite Bestimmungen für den Energieverbrauch. IRM-01-Schaltnetzteile (SMPS) entsprechen der Bauart Klasse II und umfassen integrierte EMI-Filterkomponenten sowie ausgezeichnete EMV-Funktionen, die elektromagnetische Störungen vermeiden. Eigenschaften und Vorteile:. Hoher Wirkungsgrad bis 77 % (abhängig vom Modell). Isolierung der Klasse II. Kompakte Bauform. Überspannungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz. Kühlung durch freie Luftkonvektion. Universal-Wechselspannungseingang. Erhältlich für Leiterplattenmontage oder SMD-Montage. Konform mit EN55022 (Klasse B) ohne Notwendigkeit zusätzlicher Komponenten. Informationen zur Produktanwendung:. Geeignete Anwendungsbereiche sind unter anderem tragbare Elektronikgeräte, Fabrikautomationsausrüstung, mechanische Ausrüstung und industrielle Elektrogeräte.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
111mA
Nennleistung:
1W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
33.7mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
15mm
Wirkungsgrad:
72%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, meanwell ac dc wandler, platinen netzteil, 1358885, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, IRM019, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 5,92*
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,93*
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,45*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,012*
€ 6,785*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,785*
€ 8,07415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,505*
€ 7,74095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,155*
€ 7,32445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,972*
€ 7,10668
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,012*
€ 5,96428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.