Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ACM24 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360438
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM24US24
EAN/GTIN:
     5059039984749
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, CN-Stecker, Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 250kh
Serie = ACM24%

steckbares Netzteil AC/DC, Serie ACM24. Eine Serie von steckbaren Netzteilen, 24 W, AC/DC, energieeffizient, für den Einsatz im medizinischen Bereich zugelassen, von XP Power. Die steckbaren Netzteile der Serie ACM24 sind mit Ausgangsspannungen von 9 bis 24 V erhältlich. Sie alle sind mit einer 2,5 x 5,5 x 11 mm-Gleichspannungs-Netzbuchse ausgestattet. Die Netzteile ACM24 bestehen lediglich aus dem Hauptgehäuse und sind für den Einsatz mit auswechselbaren Netzsteckern, abhängig vom Einsatzland, geeignet. Siehe Teilenummern ; 124-1939 124-1939 ; 124-1940 124-1940 und ; 124-1938 124-1938 (typisch). Eigenschaften und Vorteile. • Ausgangsspannungen von 9 V bis 24 V • Energieeffizienzstufe VI • Medizinische und ITE-Zulassungen • Austauschbare Netzsteckverbinder, separat erhältlich • Europäische CoC Stufe 2 • Konstruktion der Klasse II. Anwendungsbereich. • Industrie • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, CN-Stecker, Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
250kh
Serie:
ACM24%
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v 1000ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1360438, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ACM24US24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,00*
€ 23,47*
1 Tag
185
€ 14,99*
ab € 14,32*
€ 24,23*
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 24,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM PLUG UK
ab € 1,41*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG US
ab € 1,09*
Zubehör
XP Power
ACM PLUG EU
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.