Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power E Series DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 200V dc OUT / 15mA Durchsteckmontage 3.5kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360459
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     E02
EAN/GTIN:
     5059039931774
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 200V dc
Eingangsspannung = 0 → 12 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 15mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 3.5kV
Länge = 63.5mm
Serie = E Series
Temperatur min. = -10°C

Isolierte Gleichstrom-Hochspannungsgleichstrom-Wandler, Serie E, von XP Power. Eine Serie von isolierten Gleichstrom-Hochspannungsgleichstrom-Wandlern (3 W), von XP Power. Die Serie E ist eine Ausführung mit geringer Baugröße, die ideal für Anwendungen ist, bei denen die Platzverhältnisse begrenzt sind. Diese vielseitigen leichten Netzteile sind mit verschiedenen Ausgangsspannungen erhältlich, somit sind sie für eine breite Anwendungspalette geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • Kleines Leiterplattenmontagepaket • Geringer Leckstrom • Geringe Restwelligkeit und EMI/RFI • Isolierung zwischen Ein- und Ausgang • Proportionaler Eingang/Ausgang • Bewährte Zuverlässigkeit • Keine Mindestlast. Anwendungsbereich. • Piezo-Einheiten • Laden von Kondensatoren • Zündvorrichtung / Funkenmodul • Felderzeugung • Elektrostatische Einspannvorrichtung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
200V dc
Eingangsspannung:
0 → 12 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
15mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
3.5kV
Länge:
63.5mm
Serie:
E Series
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1360459, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, E02, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 167,46*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 176,70*
€ 6,90*
ab € 113,06*
€ 177,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.