Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360648
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     22205C106KAZ2A
EAN/GTIN:
     5059043622996
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.79mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.79mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

AVX 2220, Serie MLCC. X7R-Mischungen werden "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und gehören zu den Materialien nach EIA Klasse II, und COG (NPO) sind die gängigsten "temperaturkompensierenden" Keramikmaterialien nach EIA Klasse I Mehrschichtige Keramikkondensatoren mit einer Temperaturschwankung innerhalb von ±15 % zwischen –55 °C und +125 °C Die Kapazitätsänderung ist nicht linear
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.79mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.79mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 10µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 1360648, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 22205C106KAZ2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,84*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,37*
1 Tag
531
1
€ 14,99*
ab € 0,696*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 685,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
C5750X7R1H106K230KB
ab € 0,533*
Ähnlich
TDK
CGA9N3X7R1H106K230KB
ab € 0,563*
Ähnlich
KYOCERA AVX
22205C106KAT2A
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.