Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Keramikvielschichtkondensator, SMD, 10 µF, 50 V, 2220 [Metrisch: 5750], ± 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2522210
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
C5750X7R1H106K230KB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
C
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2220 [Metrisch: 5750]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
5 mm
Produktlänge:
5.7 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd keramikkondensator 10µf 50v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 10 µf
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TDK
,
C5750X7R1H106K230KB
,
2522210
,
252-2210
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,533*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C2220C106K5RACTU KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 2220
Kemet
C2220C106K5RACTU
ab € 0,728*
Ähnlich
KEMET C2220C106K5RACTU KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 2220
Kemet
C2220C106K5RACTU
ab € 0,98*
Ähnlich
KEMET C2220X106K5RACTU KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 2220
Kemet
C2220X106K5RACTU
ab € 1,26*
Ähnlich
KEMET, X FT-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 5650, AEC-Q200
Kemet
C2220X106K5RACTU
ab € 1,41*
Ähnlich
KYOCERA AVX 22205C106KAT2A KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 2220
KYOCERA AVX
22205C106KAT2A
ab € 0,63*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 2220 (5750M)
KYOCERA AVX
22205C106KAT2A
ab € 0,73*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 2220 (5750M)
KYOCERA AVX
22205C106KAZ2A
ab € 0,66*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 2220 (5750M)
KYOCERA AVX
22205C106K4Z2A
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen