| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360709 Herst.-Nr.: MIKROE-1820 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Flammensensor Vorgestelltes Gerät = PT334-6B Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Flame Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. FLAME-click-mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Flame-click-Platine ist eine Brandmeldelösung, bei der ein Silizium-Fototransistor PT334-6B zum Einsatz kommt. Der Fototransistor befindet sich in einem dunklen diffusen Gehäuse und verfügt über eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Infrarotstrahlung. Ein Potenziometer auf der click-Platine ermöglicht die präzise Einstellung des Erkennungsschwellenwertes, der bei Erreichen ein Interrupt an die Zielplatinen-MCU sendet. Das Senden erfolgt über den mikroBUS-INT-Pin. Die click-Platine verfügt außerdem über einen Analogausgang für die kontinuierliche Infrarot-Füllstandsmessung. Die Platine benötigt ein Netzteil von 3,3 oder 5 V. Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Flammensensor | Vorgestelltes Gerät: | PT334-6B | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Flame Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1360709, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1820, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,16* | € 14,83* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,79* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|