Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drahtpotentiometer
>
Artikel
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500Ω ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1361811
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
TW1501KA
EAN/GTIN:
5056282843816
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle
23 mm Potenziometer der Serie TW. Die 23-mm-Potenziometer mit hoher Drahtstärke von TE wurden für den Einsatz in einer Hochleistungskontrollumgebung entwickelt. Sie sind brillante Bauqualität mit einem Edelstahlschaft und einem robusten Hartplastikgehäuse. Die Potentiometer dieser Serie sind alle standardmäßig mit ±10% Toleranz. Sie haben auch einen Lebenszyklus von 10.000 Operationen. Die 23-mm-Serie ist für eine einfache Handhabung mit Frontplattenmontage ausgestattet. Die Serie von 23 mm TW sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. ±10% Toleranz Ausgezeichnete Linearität Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz 10.000 Operationen für eine lange Lebensdauer Ösenabschluss mit Lötanschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe . Kompatible Potentiometerknöpfe -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
te connectivity potentiometer
,
potentiometer
,
1361811
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
TE Connectivity
,
TW1501KA
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.908,35*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 7,8167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.101,00*
€ 4.880,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.062,69*
€ 4.834,6011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.956,77*
€ 4.708,5563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.908,35*
€ 4.650,9365
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Tafelmontage Drahtpotenziometer 500Ω ±10% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
RS Pro
1730727
ab € 81,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen