Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 25kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 25kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 25kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1361812
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TW1253KA
EAN/GTIN:
     5056282843823
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 25kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

23 mm Potenziometer der Serie TW. Die 23-mm-Potenziometer mit hoher Drahtstärke von TE wurden für den Einsatz in einer Hochleistungskontrollumgebung entwickelt. Sie sind brillante Bauqualität mit einem Edelstahlschaft und einem robusten Hartplastikgehäuse. Die Potentiometer dieser Serie sind alle standardmäßig mit ±10% Toleranz. Sie haben auch einen Lebenszyklus von 10.000 Operationen. Die 23-mm-Serie ist für eine einfache Handhabung mit Frontplattenmontage ausgestattet. Die Serie von 23 mm TW sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. ±10% Toleranz Ausgezeichnete Linearität Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz 10.000 Operationen für eine lange Lebensdauer Ösenabschluss mit Lötanschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe . Kompatible Potentiometerknöpfe -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
25kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, te connectivity potentiometer, potentiometer, 1361812, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, TW1253KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,65*
2 Tage
568
1
€ 14,99*
ab € 8,68*
€ 22,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4.825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730744
ab € 82,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.