Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Typ F – Deutscher Schutzkontakt Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362073
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-206
EAN/GTIN:
     5059040271760
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Höhe = 1U

CE, VDE. 1 x Aluminium-Strangpressprofil, 1 HE, eloxiert, für Steckdoseneinsätze. 9 x Schuko-Steckdoseneinsatz (35° gedreht, Polyamid, RAL 7035). 2 x Endstück, Polyamid, RAL 7035. 1 x Anschlusskabel, schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm², mit Schuko-/UTE-Stecker, PVC, vergossen. 2 x Befestigungswinkel, Polyamid, RAL 7035. Schuko-Steckdosenleiste, Schroff. Eigenschaften und Vorteile. • 230 V, 16 A • Steckdosenleisten können bei der Installation in alle vier Richtungen (in Schritten von 90°) gedreht werden. • Steckdosenleisten mit Schuko-Steckdosen, entweder mit Schalter oder Funktionselementen • Einbauhöhe: 1 HE • Gemäß DIN 57620, VDE 0620 • Verbindungskabel: 2 m mit Schuko-/UTE-Stecker • Senkrechte oder waagerechte Montage • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Höhe:
1U
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Wippenschalter, Wippschalter, wippschalter 16a, 19 zoll steckdosenleiste, 1362073, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, nVent SCHROFF, 60110206, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 55,05*
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 56,20*
€ 5,00*
ab € 45,43*
€ 60,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,58*
€ 83,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,15*
Zubehör
Schroff
60110-202
ab € 38,57*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 0,4978*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 3,64*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 0,3489*
Zubehör
nVent Schroff
60118-457
ab € 29,66*
Zubehör
nVent Schroff
60118-458
ab € 16,08*
Zubehör
nVent Schroff
D19BPT1RU
ab € 62,56*
Zubehör
nVent Schroff
21190-095
ab € 2,99*
Zubehör
Schroff
60118434
ab € 179,10*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.