Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
SCHROFF 19"-Leiste mit Wippschalter, 8x Schutzkontakt, Deutschland
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-26.14.0220
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
60110206
EAN/GTIN:
4036088046346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste mit 8 Schutzkontakt-Steckereinsätzen und Schalter
Einbauhöhe 1 HE, 19''- Einbaumaß
Anschlussleitung 2 m mit Schutzkontakt
Steckdosenleiste beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90° Schritten) drehbar
Montage horizontal und vertikal möglich
Passende Winkel bei Vertikalmontage 26.14.0229
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Lieferumfang:
Befestigungswinkel für 19"-Montage RAL 7035 lichtgrau
Funktion:
19'' Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
230 V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
Wipp-Schalter beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Farbe (Gehäuse):
RAL 7035 Lichtgrau
Anschlusskabel:
mit Schutzkontakt/UTE Stecker
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Prüfzeichen:
VDE
Höhe:
44 mm
Breite:
439 mm
Tiefe:
44 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.866 kg
Bruttogewicht:
0,866
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.94
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
Steckdosenleisten 19-Zoll
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Steckdosenleisten 19-Zoll
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
mehrfachsteckdose schwarz 2m
,
19 zoll steckdosenleiste
,
mehrfachsteckdose schwarz
,
19Zoll
,
19 Technik
,
Schrankelektrik
,
60110-206
,
19Z
,
Schuko
,
Steckdosdenleiste
,
Steckerleiste
,
19-Zoll-Steckdosenleisten
,
Mehrfachstecker
,
SCHROFF
,
Stedoleiste
,
Multiplesocketoutlets
,
Rackmount
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,91*
€ 54,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 56,23*
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 56,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 19" assembly kit
Schroff
21190-435
ab € 13,20*
Zubehör
Schroff 60110-202 Verlängerungskabel 2 m 9 AC-Ausgänge Drinnen Beige
Schroff
60110-202
ab € 37,67*
Zubehör
Schroff Assembly kit
Schroff
21101-809
ab € 23,50*
Zubehör
Schroff Mounting bracket for socket strip
Schroff
20110-068
ab € 7,29*
Zubehör
Schroff Schrauben- und Käfigmutternset
nVent
21101-810
ab € 36,15*
Zubehör
Bausatz, Kunststoff / Stahl
Schroff
21190-095
ab € 3,06*
Zubehör
nVent SCHROFF Kabelring zur Verwend.mit 19 Zoll 115 x 44mm, Stahl
nVent Schroff
60118-457
ab € 29,78*
Zubehör
nVent SCHROFF Kabelring zur Verwend.mit 19 Zoll 55 x 42mm, Kunststoff
nVent Schroff
60118-458
ab € 16,05*
Zubehör
nVent SCHROFF Kunststoff Frontplatte 1U, Schwarz
nVent Schroff
D19BPT1RU
ab € 62,53*
Zubehör
Schroff 60118434 Energy-Box 1St.
Schroff
60118434
ab € 174,96*
Zubehör
SCHROFF NTS BEFEST.KIT FUER 2 PDU
Schroff
23130010
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen