Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-044 Lötmuffe 1.7mm / 3.4mm, 29mm Länge ø 1.7 → 3.4mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-044-24-N
EAN/GTIN:
     5056282845612
Suchbegriffe:
1362076
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 1.7mm
Kabeldurchmesser max. = 3.4mm
Schlauchlänge = 29mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Farbe = Blau
Serie = B-044

Koaxial-Abschlusswiderstände mit Lötmuffe. Die Koaxialkabelabschlüsse SolderSleeve ermöglichen einfache, zuverlässige Kabelabschlüsse für verschiedene Koaxialkabel-Anwendungen. Die SolderSleeve-Abschlüsse besitzen Isolierungs- und Zugentlastungseigenschaften und sind die ideale Lösung für Probleme mit gebrochenen Mittelleitern. Die Koaxialkabelabschlüsse SolderSleeve ermöglichen eine zuverlässige wirtschaftliche Befestigung von Koaxialkabeln an Steckverbinderanschlüssen, gedruckten Verdrahtungsanschlüssen oder lötfreien Wrap-Anschlüssen. Isolierhülse aus transparentem Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin Hülse bietet Kapselung, Inspizierbarkeit und Zugentlastung, wodurch Bruch von Mittelleiter und Isolierung vermieden werden Vorgeschmolzenes Preflux-Lötmaterial sorgt für einen kontrollierten Lötvorgang Einteilige Bauweise Einfache Installation und geringere Montagekosten Vorinstallierte Anschlusskabel für Komfort und einfache Installation
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.7mm
Kabeldurchmesser max.:
3.4mm
Schlauchlänge:
29mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Farbe:
Blau
Serie:
B-044
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,798*
€ 6,1239*
1 Tag
162
1
€ 14,99*
ab € 6,09*
€ 11,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,1239*
€ 7,28744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,948*
€ 7,07812
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,798*
€ 5,70962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 612,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.