Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-044-24-N KOAXIAL KABELANSCHLUSS, 3.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891468
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-044-24-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Steckverbindertyp: Abschlusswiderstand
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Isolatorfarbe: Blau (transparent)
  • Produktpalette: B-044
  • Isolatorlänge: 32 mm
  • Isoliermaterial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 3.4 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,798*
    € 6,1239*
    Lager 139
    162
    1
    € 14,99*
    ab € 6,09*
    € 11,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.