| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1362586 Herst.-Nr.: T0058768767 EAN/GTIN: 5059040990845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Löt-Zubehörtyp = WT Hub Zur Verwendung mit = Lötstationen WT, Lötstationen WX
Weller WT Hub. Weller WT Hub ist schnell und einfach einzurichten und hilft Ihnen bei der Verbindung mit Zero Smog TL und den WT- oder WTX-Lötstationen. Der Hub ermöglicht, die Verwendung und effektive Ausnutzung aller verbundenen Ausrüstungsteile. Sie benötigen das WX-Anschlusskabel. MERKMALE und VORTEILE:. WT Hub. Ermöglicht eine Verbindung mit Zero Smog TL. Ermöglicht eine Verbindung mit WT- oder WTX-Lötstationen. Kostengünstig. Bestmögliche Nutzung der gesamten Ausrüstung. Die Rauchabsaugung funktioniert nur, während Sie Löten. WX-Anschlusskabel erforderlich – T0058764710 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Löt-Zubehörtyp: | WT Hub | Zur Verwendung mit: | Lötstationen WT, Lötstationen WX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1362586, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0058768767, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 54,81* | € 69,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,55* | € 78,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 59,92* | € 78,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 63,03* | € 80,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 68,93* | € 87,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|