1-Kanal-Lötstation 80 W / 230 V, analog 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WSP 80 Silver-Line Technologie - Abmessungen L x B x H (mm) 170 x 118 x 102 - Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °...
Die WX-Familie wird mit einer neuen WXD 2 Löt-/Entlötstation und dem neuen Entlötkolben WXDP 120 erweitert. Neue und vielseitig verwendbare Löt-/Entlötstation für professionelle Reparaturarbeiten a...
Lötstation + Dritte Hand, WE 1010 + 51199, WELLER Die WE1010 + 51199 ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche 1-Kanal-Lötstation mit einer Leistung von 70 W. Mit dieser Lötstation sind Löta...
WSM 1C Akku-Lötstation mit Mikro-Lötkolben WMRP und Lötspitze RT 3, Meißelform 1,3 mm, sowie Sicherheitsablage mit Messingwolle Die Lösung für den Service Techniker im Kundendienst 50 W Wiederaufla...
1-Kanal-Lötstation digital 90 W 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WSP 80 und Sicherheitsablage WSR 201 WSP 80 Lötkolben für alle Standard-Lötanwendungen. Lötspitzenfamilie LT
Heißluftstation, WHA 3000P, Weller Heißluftstation 700 W / 230 V Features * 700 W Heißluftstation * Mit integriertem Düsenvakuum * Mit eingebauter Turbine
Lieferung inkl. Versorgungseinheit PU WAD101 (105 W/230 V), Heißluftkolben HAP 1 (100 W/24 V) mit Heißluftdüsen R 06 und R 04 und Sicherheitsablage KH 27|Lieferung des Potenzialausgleichs in hart g...
Heißluftstation, WHA 3000V, Weller Diese Heißluftstation ist für das Löten und Entlöten von empfindlichen SMD-Bauteilen mit Heißluft konzipiert. Die Station verwendet temperatur- und volumengesteue...