| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1362773 Herst.-Nr.: NX1W-CIF12 EAN/GTIN: 5059039365623 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kommunikationsmodul Serie = NX Zur Verwendung mit = CPU-Einheit der Serie NX Montagetyp = Tafelmontage Abmessungen = 35,9 x 13,5 x 35,9 mm
Kommunikations-Zusatzplatinen. Serie von seriellen Kommunikations-Zusatzplatinen von Omron. Die Kommunikations-Zusatzplatinen unterstützen Host Link, Modbus-RTU-Master und protokolllose Easy-Master-Funktionen. Diese Zusatzplatinen wurden zu Verbindungszwecken (schraubenloser Anschlussklemmenblock) konzipiert und werden von allen CPU-Einheiten der Serie NX mit Strom versorgt. Sämtliche Kommunikations-Zusatzplatinen sind zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kommunikationsmodul | Serie: | NX | Zur Verwendung mit: | CPU-Einheit der Serie NX | Montagetyp: | Tafelmontage | Abmessungen: | 35,9 x 13,5 x 35,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1362773, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NX1WCIF12, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories, Automation & Control Gear |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,91* | € 159,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,06* | € 159,98* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,76* | € 163,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,83* | € 165,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,04* | € 174,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|