Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sysmac Optionsmodule RS422/485 NX1W-CIF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51677105
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX1W-CIF12
EAN/GTIN:
     4548583866515
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Sysmac Optionsmodule RS422/485 NX1W-CIF12

Sysmac NX1P Optionsmodule für RS422/485, serielle Kommunikation (isoliert), maximale Länge 500 m
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 155,74*
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 156,18*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 158,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 161,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,33*
€ 168,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.