Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF899NT 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenmotor / 950Nm, 1900U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCF899NT 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenmotor / 950Nm, 1900U/min
DeWALT DCF899NT 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenmotor / 950Nm, 1900U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1362873
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF899NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048563762
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Motor mit/ohne Bürste = BürstenmotorNm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Hub-/Drehzahl = 1900U/min
Gewicht = 2.6kg
Modellnummer = DCF899NT

Dies ist nur das blanke Gerät. DEWALT DCF899NT Schlagschrauber mit hohem Drehmoment, 18 V, schnurlos, bürstenlos. Wir stellen vor: Den professionellen Schlagschrauber (DCF899NT) von DEWALT. Dieser leistungsstarke schnurlose Schlagschrauber erzeugt ein beeindruckendes Drehmoment von 950 Nm, verfügt über 3-stufige Einstellungen und ein ergonomisches Design für maximalen Komfort. Der 1/2 Zoll Vierkantantrieb mit Rastbolzen ermöglicht einen effizienteren Drehmomentverlauf und ausgezeichneten Schlüsselhalterung. Vollmetall-Übertragungskonstruktion und lüftergekühlter Motor sorgen für erhöhte Langlebigkeit und lange Lebensdauer. Hinweis: Der DCF899NT ist eine blanke Einheit und nur eine robuste TSTAK-Kitbox. Akkupacks und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Eigenschaften und Vorteile:. Professioneller 18 V BRUSHLESS XR Li-Ion-Drehmomentschlüssel Leistungsfähiger lüftergekühlter Motor liefert bis zu 950 Nm Drehmoment und 2400 Schläge pro Minute für Hochleistungsbefestigungsanwendungen Bis zu 1625 Nm "Losbrechmoment" sorgt für das Entfernen der engsten Schrauben 3 Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen geben Ihnen die Kontrolle, die am besten für Ihre Anwendung geeignet ist 1/2 Zoll (13 mm) Vierkantantrieb mit Raststift ermöglicht eine effizientere Drehmomentabgabe und ausgezeichnete Steckschlüsselhaltung Helle weiße LED mit Verzögerungsfunktion für verbesserte Sichtbarkeit und Taschenlampenfunktion. Typische Anwendung:. Schlagschrauber sind für schwere Befestigungsausgaben oder das Lösen von Muttern und Schrauben vorgesehen. Mit diesen Schraubenschlüsseln können Sie mit minimalem Aufwand ein Steckschlüssel-Steckschlüssel mit hohem Drehmoment erreichen. Schlagschrauber werden mit Akkus oder Druckluft betrieben, sind einfach verwendbar und bieten eine Antriebskraft, die mit einem normalen Schraubendreher kaum zu erreichen ist. Diese Werkzeuge werden häufig verwendet in: Kfz-Werkstätten Produktmontage Hoch- und Tiefbau. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wie funktionieren Schlagschrauber? ;/i> Schlagschrauber haben einen Elektro- oder Druckluftmotor und get ihr hohes Drehmoment von einem Mechanismus, der schnelle, starke Dauerschläge liefert. Diese Serie von intensiven, verdrehenden Kraftausbrüchen löst oder zieht die Mutter fest. ;i>Wie viel Drehmoment hat dieser Schlagschrauber? ;/i> Dieser Drehmomentschlüssel erzeugt 950 Nm Drehmoment. ;i>Haben Sie kompatible Akkupacks und Ladegeräte auf Lager? ;/i> Der DCF899NT ist kompatibel mit allen DEWALT 18V Li-Ion XR-Serien und 18V/54V Li-Ion FLEXVOLT-Akkupacks. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Der Schlagschrauber DSD899NT wird nur als blanke Einheit mit TSTAK-Gehäuse geliefert. Batterien und Ladegerät sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenmotorNm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Hub-/Drehzahl:
1900U/min
Gewicht:
2.6kg
Modellnummer:
DCF899NT
Weitere Suchbegriffe: Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluftschlagschrauber, li-ion akku-schlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber dewalt, 1362873, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF899NTXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 192,27*
€ 232,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 285,75*
€ 341,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 362,03*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,44*
€ 617,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.