Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SR Seilzugschalter 37.5m IP 67 SP-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363163
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6011629068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kabellänge = 37.5m
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Pole = SP
Serie = SR
Länge = 42.5mm
Breite = 76.8mm
Tiefe = 224mm
Gehäusematerial = Polyamid
Wechselspannung max. = 250V

EN418, IEC947-5-5. Seilzugsystem SR-U2Z 300/175/100. Maximale Systemlänge: 75m Schaltfunktion: 2Ö + 2S (Standard) Integrierter Reset ‒ Knopf Seilzugöse, low cost Visualisierung der korrekten Seilspannung Erfüllt EN418 und IEC947-5-5 Schutzart IP67. Sicherheitsseilzugschalter Kunststoffgehäuse SR-U2Z 300 / 175 / 100
Weitere Informationen:
Kabellänge:
37.5m
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Pole:
SP
Serie:
SR
Länge:
42.5mm
Breite:
76.8mm
Tiefe:
224mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Wechselspannung max.:
250V
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Seilzug-Notschalter, Seilzugschalter, seilzugschalter bernstein, mechanischer sicherheitsschalter, 1363163, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Bernstein AG, 6011629068, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches, Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,43*
€ 137,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 154,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,73*
€ 166,90*
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 186,65*
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 194,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.