Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SLK Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, 2 Öffner, 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363177
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6018169054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = SLK
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 2Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 24V
Leistungsaufnahme = 4.4VA

Sicherheitsverriegelungsschalter Bernstein AGDer Sicherheitsverriegelungsschalter der Serie Bernstein AG SLK hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Er verfügt über 4 Öffnerkontakte. Der Endschalter verfügt über einen dreifach codierten manipulationssicheren Mechanismus und federbelastete Anschlussklemmen.Eigenschaften und VorteileDie Kabeleinführungsabmessungen betragen 3 x M20 x 1,5 Separates Betätigungselement (Edelstahl) Federklemmenanschluss Betätigungselemente rotieren in Schritten von 90° Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 70 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67 VDE 0660 T100 DIN EN 60947-1 IEC 60947-1 VDE 0660 T200 DIN EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 GS-ET-19 DIN EN ISO 13849-1 DGUV-zertifiziert CSA-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
SLK
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
2Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
24V
Leistungsaufnahme:
4.4VA
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endlagenschalter bernstein, mechanischer sicherheitsschalter, 1363177, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Bernstein AG, 6018169054, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,01*
€ 135,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,90*
€ 138,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,20*
€ 140,67*
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 142,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 284,63*
€ 303,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.