Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
RS PRO Kabel-Markierer Gummiklebeband, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1363251
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1363251
EAN/GTIN:
5056279030588
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Gummiklebeband
Beschriftung = 0 → 9
Farbe = Schwarz auf Weiß
Anzahl = 10
Bedruckbar = Nein
Material = TEV (Vinyl bedeckte Baumwolle)
Betriebstemperatur min. = +10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperaturbereich = +10 → +40 °C
Markierungsbuch. Diese Markierungshefte umfassen 10 Seiten mit vorgeschnittenen Streifen aus selbstklebendem Vinyl. 6 bis 7 wiederholte Markierungen sind auf jeden Streifen gedruckt. Der letzte Streifen kann entfernt werden, um den entsprechenden Anschluss zu markieren. Eigenschaften und Vorteile. • TEV-Vinyl-beschichtetes Baumwollmaterial • Spezialgummi-Thermoklebstoff • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Gummiklebeband
Beschriftung:
0 → 9
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Anzahl:
10
Bedruckbar:
Nein
Material:
TEV (Vinyl bedeckte Baumwolle)
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperaturbereich:
+10 → +40 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
rs pro kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelmarkierer 0
,
1363251
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
RS PRO
,
61021804330
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Rot
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,83*
Zubehör
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen