Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74289223
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05001
EAN/GTIN:
     5022660018947
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
1.2 mm
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAN/CSA-C22.2 no. 18.5, CAN/CSA-C22.2 no. 62275
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,26*
€ 6,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,14*
€ 6,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,97*
€ 4,72
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,33*
Zubehör
HellermannTyton
561-05030
ab € 8,48*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0727*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,0758*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0841*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0722*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,07901*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 10,10*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,18*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 5,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.