Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M WP96 Visier Klar, Herumfliegende Partikel, Flüssigkeiten resistent, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363397
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     82701-00000CP
EAN/GTIN:
     4046719834051
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Resistent gegen = Herumfliegende Partikel, Flüssigkeiten
UV Schutz = Nein
Serie = WP96
beschlagfrei = Nein
Länge = 370mm
Belüftet = Ja
Visiermaterial = PC
Scheibenfarbe = Klar

EN166, CE, PPE-Richtlinie 89/686/EWG. 3M-Gesichtsschutzvisiere der Serie WP. 3M-Gesichtsschutzvisiere der Serie WP sind mit H8-Kopfbedeckungen von 3M kompatibel und wurden für die Arbeit mit verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert. Die Visiere schützen Gesicht und Augen vor optischen Gefahren durch herumfliegende Partikel und Chemikalienspritzer. Schutz vor niedriger Stoßenergie gemäß EN166:2001. Die Visiere erfüllen außerdem die PPE-Richtlinie 89/686/EWG und haben die CE-Kennzeichnung. Eigenschaften und Vorteile. • Visiere passen zum 3M H8-Stirnrad. • Vollflächige Abschirmung. • Anbringbar und austauschbar. • Schützt Augen und Gesicht vor Chemikalienspritzern und fliegenden Partikeln. • Schnell und einfach anzubringen. • Schutz vor energiesparender Stoßeinwirkung gemäß EN166. • CE-Kennzeichnung. • PSA-Richtlinie 89/686/EWG. • Transparent. • WP96 ist Polycarbonat - Best.-Nr. 136-3397. • WP98 ist Acetat - Best.-Nr. 136-3399. Anwendungen. Der Schutz Ihrer Mitarbeiter und die Steigerung ihres Komforts und ihrer Sicherheit haben oberste Priorität." Top Aus diesem Grund verfügen die Gesichtsschutzvorrichtungen und Visiere der Serie 3M TM W über eine Vielzahl von Materialien und eine Konstruktion, die in rauen Umgebungen geeignet ist. • Visiere der Serie WP können mit dem H8-Kopfgear-easy Visier-Austauschsystem verwendet werden. • Gesichtsschweißbefestigung lässt sich schnell an jedem 3M-Kopfbedeckungen ohne Werkzeuge, Druckknöpfe oder Nocken montieren. TECHNISCHE DATEN VON WP98:. UV-Filterung – hat keine Auswirkung auf Farberkennung – 2C-1.2. Optische Klasse 1. Erhöhte Widerstandsfähigkeit – S. Niedrige Stoßenergie 45 m/s – F. Spritzwasser – 3. Metallschmelze und heiße Feststoffe – 9. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzgeräte und bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Ihre Auswahl an Atemschutzgeräten reicht von Einweg-Gesichtsmasken bis hin zu vollluftbetriebenen Atemschutzmasken, um die Sicherheit der Arbeiter in allen Arten von Umgebungen zu gewährleisten, in denen Partikel in der Luft ein Problem darstellen könnten. Wenn es um PSA geht, ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Resistent gegen:
Herumfliegende Partikel, Flüssigkeiten
UV Schutz:
Nein
Serie:
WP96
beschlagfrei:
Nein
Länge:
370mm
Belüftet:
Ja
Visiermaterial:
PC
Scheibenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 1363397, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, 8270100000CP, Eye & Face Protection, Face Shields, Personal Protective Equipment & Workwear
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 9,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 10,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 10,31*
3 Tage
237
1
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 10,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,81*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.