| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363414 Herst.-Nr.: 1363414 EAN/GTIN: 5056279030731 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Elektriker Stückzahl = 32 Lagertyp = Mappe
Elektronik-Werkzeugsatz, 32-teilig, RS Pro. 32-teiliger Elektronik-Werkzeugsatz von RS Pro mit einer Vielzahl von Werkzeugen als umfassender Satz für Heimwerker und Profis. Lieferung in einer Tragetasche für Aufbewahrung und Organisation. Eigenschaften und Vorteile. Verstellbare Abisolierzange (0,25–0,8 mm). Messer mit Abbrechklinge. Bittreibersatz 6-in-1. Versetzter Schlitzschraubendreher; 4,0 mm. Spitze Pinzette (gerade). Satz Präzisionstrimmer. Kurze Elektronik-Spitzzange. Elektronik-Seitenschneider (kurz). Glasfaserstift. Juwelier-Schraubendreher (4 Klingen). Elektronik-Schraubendreher; 3 x 100 mm. Rollgabelschlüssel (Phosphat/PVC); 150 mm. Isolierter Spiegel. Werkzeugtasche Weitere Informationen: | | Set Typ: | Elektriker | Stückzahl: | 32 | Lagertyp: | Mappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1363414, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, H99W32RS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| |