Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PNS 12000-1 Präzisionswaage mit Zählfunktion 12kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern PNS 12000-1 Präzisionswaage mit Zählfunktion 12kg / Auflösung 0,1 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1363446
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PNS 12000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Wägebereich = 12kg
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 190mm
Waagschalenbreite = 190mm
Gewicht netto = 2.6kg
Modellnummer = PNS 12000-1
Betriebstemperatur min. = +5°C

Präzisionswaagen der Serie PNS von Kern. Präzisionswaagen der PNS-Serie von Kern mit robustem Stimmgabelmesssystem Leicht, kompakt und für den professionellen Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. CAS-Justierprogramm für die schnelle Einstellung der Waagegenauigkeit über ein externes Prüfgewicht. Qualitativ hochwertiges Stimmgabelmesssystem für konstante Wiegeergebnisse und kontinuierliches Wiegen. Kapazitätsanzeige: Ein Balken leuchtet auf und zeigt den noch verfügbaren Wiegebereich an. Präzise Zählung: Die automatische Referenzgewichtoptimierung des Referenzgewichts verbessert schrittweise die durchschnittlichen Stückmesswerte. Kompakt und platzsparend. Großer Windschutz aus Glas mit 3 Schiebetüren für leichten Zugang zu den gewogenen Teilen, für Modelle mit einer Wägeplatte mit der Größe Ø 140 mm. Wiegefläche (B x T x H): 172 x 171 x 160 mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
12kg
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
190mm
Waagschalenbreite:
190mm
Gewicht netto:
2.6kg
Modellnummer:
PNS 12000-1
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, 1363446, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, PNS120001, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 459,51*
€ 570,57*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 512,26*
€ 570,66*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 524,25*
€ 585,16*
Frei Haus
ab € 486,32*
€ 599,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 676,57*
€ 763,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,18*
€ 908,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,89*
€ 899,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,00*
€ 863,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,18*
€ 815,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,57*
€ 805,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 676,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.