Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit 400 Reader Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SecureFit 400 Reader Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz
3M SecureFit 400 Reader Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-1363639
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF415AF-EU
EAN/GTIN:
     0078371665128
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Glasstärke Dioptrien = +1.5
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Serie = SecureFit 400 Reader

3M SecureFit SF400 Sicherheitsbrillen
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Glasstärke Dioptrien:
+1.5
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Serie:
SecureFit 400 Reader
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille klar en 175, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 1363639, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, SF415AFEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,17*
€ 17,43*
3 Tage
13
€ 6,80*
ab € 11,84*
€ 17,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.