Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 1SNA295396R2500, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD10/12.F5.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363856
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA295396R2500
EAN/GTIN:
     3472592953960
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsschutz
Serie = HD10/12.F5.2
Montageart = DIN-Hutschiene
Länge = 12mm
Breite = 34.5mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 12 x 34.5 x 50mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +110°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +110 °C.

1 Stiftklemme M5 x 19,5 mm, 0,768 Zoll,Ausstattung: 1 untere Mutter + 2 Unterlegscheiben + 1 Federscheibe + 1 obere Mutter.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Serie:
HD10/12.F5.2
Montageart:
DIN-Hutschiene
Länge:
12mm
Breite:
34.5mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
12 x 34.5 x 50mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+110°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +110 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1363856, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 1SNA295396R2500, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.