Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 1SNA295399R0000, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD35/16.F6.19.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB, 1SNA295399R0000, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD35/16.F6.19.1
ABB, 1SNA295399R0000, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD35/16.F6.19.1
Artikel-Nr.:
     108EL-1363867
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA295399R0000
EAN/GTIN:
     3472592953991
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsschutz
Serie = HD35/16.F6.19.1
Montageart = DIN-Hutschiene
Länge = 16mm
Breite = 34.5mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 16 x 34.5 x 50mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +110°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +110 °C.

1 Stiftklemme M5 x 19,5 mm, 0,768 Zoll,Ausstattung: 1 untere Mutter + 2 Unterlegscheiben + 1 Federscheibe + 1 obere Mutter.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Serie:
HD35/16.F6.19.1
Montageart:
DIN-Hutschiene
Länge:
16mm
Breite:
34.5mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
16 x 34.5 x 50mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+110°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +110 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1363867, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 1SNA295399R0000, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.