Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 1SNA295405R2700, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD185/36.F12.31.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB, 1SNA295405R2700, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD185/36.F12.31.1
ABB, 1SNA295405R2700, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen HD185/36.F12.31.1
Artikel-Nr.:
     108EL-1363874
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA295405R2700
EAN/GTIN:
     3472592954059
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Device-Typ = Überspannungsschutz
Serie = HD185/36.F12.31.1
Montageart = DIN-Hutschiene
Länge = 36mm
Breite = 46mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 36 x 46 x 50mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +110°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +110 °C.

1 Stiftklemme M5 x 19,5 mm, 0,768 Zoll,Ausstattung: 1 untere Mutter + 2 Unterlegscheiben + 1 Federscheibe + 1 obere Mutter.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Serie:
HD185/36.F12.31.1
Montageart:
DIN-Hutschiene
Länge:
36mm
Breite:
46mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
36 x 46 x 50mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+110°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +110 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1363874, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 1SNA295405R2700, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.