Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB, 1SNA198729R0100, Überspannungsableiter, DIN-Schienen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363878
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA198729R0100
EAN/GTIN:
     3472591987294
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
Device-Typ = Überspannungsschutz
Montageart = DIN-Hutschiene
Länge = 1.5mm
Breite = 64.1mm
Tiefe = 46.8mm
Abmessungen = 1.5 x 64.1 x 46.8mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +110°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +110 °C.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Montageart:
DIN-Hutschiene
Länge:
1.5mm
Breite:
64.1mm
Tiefe:
46.8mm
Abmessungen:
1.5 x 64.1 x 46.8mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+110°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +110 °C.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten, 1363878, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, ABB, 1SNA198729R0100, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.