Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, SOIC, 3 bis 15 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, SOIC, 3 bis 15 V- einzeln
Artikel-Nr.:
     108EL-1364808
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4052BT,653
EAN/GTIN:
     5059043645049
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer, Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1364808, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, HEF4052BT,653, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs, Semiconductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,18*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
8 Tage
1600
100
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.