Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, TSSOP, 5 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, TSSOP, 5 V- einzeln
Artikel-Nr.:
     108EL-1364819
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4052PW,118
EAN/GTIN:
     5059043667249
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1364819, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC4052PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,158*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,493*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.