Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors 3200 G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 100bar, Analog 4 → 20 mA, für Luft, Flüssigkeit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365078
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3200B0100S05BR00
EAN/GTIN:
     5059040081475
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 100bar
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = 9,4 mm DIN-Steckverbinder
Reaktionszeit = 1 ms
Strom max. = 2 mA (Senke und Quelle)
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = 17-4 PH Edelstahl (benetztes Teil)
IP Schutzart = IP65, IP67°C

Drucktransmitter – Serie 3100. Die Drucktransmitter der Serie 3100 von Gems Sensors bieten eine konsistent hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität in einer Vielzahl von kompakten Gehäuseabmessungen. Sie alle sind mit benetzten Teilen aus Edelstahl, einer großen Auswahl an elektrischen und Druckverbindungen sowie einer großen Zahl an elektrischen Ausgängen für die meisten Anwendungsbereiche ausgestattet. Das Herzstück der Serie 3100 ist ein Zerstäuberelement mit ausgezeichneten Temperaturspezifikationen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Prüfdrücke. Breite Auswahl an Ausgängen. Betriebstemperatur: –40 °C bis +120 °C. Ideal für Anlagen mit geringem Platzangebot. Benetzte Edelstahlteile. RoHS-konform. Schutzart IP67. Genauigkeit 0,25 % FS
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
100bar
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
9,4 mm DIN-Steckverbinder
Reaktionszeit:
1 ms
Strom max.:
2 mA (Senke und Quelle)
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
17-4 PH Edelstahl (benetztes Teil)
IP Schutzart:
IP65, IP67°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 1365078, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3200B0100S05BR00, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.