Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourdon Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 16bar ± 2.5%, Ø 40mm Stahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365164
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MAT1-F10.B24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druck max. = 16bar
Montagetyp = Prozessanschluss hintenbar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Genauigkeit max. = ± 2.5%
Gehäusematerial = Schwarz lackierter Stahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Baumer-MAT-Stahlgehäusemanometer. Schwarz lackierte Stahl-Manometer von Baumer. Die Messgeräte haben eine Kostil-(Technolpolymer)-Skala mit leicht lesbaren schwarzen Graduierungen und Nummern auf einem weißem Hintergrund (100-mm-Versionen verfügen über eine ABS-Kunststoff-Zählscheibe). Die Messgeräte entsprechen den Anforderungen von EN 837-1 und sind mit einem unteren oder rückseitigen Anschluss erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Messerschneide mit schwarzem Aluminiumzeigegerät. Schutzart IP32. Bourdon-Rohrelement aus Kupfermetall. Geschweißte Rohr-Steckverbinderbaugruppe. Messinganschluss mit 14 mm-Vierkant. Klasse 2.5. 40-, 50-, 63-mm- und 100-mm-Durchmesser verfügbar. Anwendungsbereich. Druckgas. Schmierstromkreise. Warm- oder Kaltwassernetze. Wasserverteilung
Weitere Informationen:
Druck max.:
16bar
Montagetyp:
Prozessanschluss hintenbar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
40mm
Genauigkeit max.:
± 2.5%
Gehäusematerial:
Schwarz lackierter Stahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, 1365164, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Bourdon, MAT1F10B24, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761718
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.