Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourdon Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 25bar ± 1.0%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365190
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MEX5-D31.B26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 25bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ± 1.0%
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Industrielle Manometer von Baumer– Klasse 1.0. Industrielle Manometer mit Edelstahl-Genauigkeitsklasse 1.0 mit einem schwarzen Kunststoffgehäuse-Zeigegerät und gut lesbarer, weißer Wählscheibe mit schwarzer Schrift. Das Manometer ist mit einem hochwertigen Werkzeugglasfenster mit einer Elastomerdichtung und Ausblasgerät für hohe Bedienungssicherheit ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für korrosive Gase und Flüssigkeiten. EN 837-1 Klasse 1.0. IP 65. Benetzte Edelstahlteile. Voll geschweißter Prozessanschluss. 100-mm-Nenngröße. Anwendungsbereich. Lebensmittel und Getränke. Im Labor und im medizinischen Bereich. Öl und Gas/Chemie. Wasser und Abwasser. Energie. Transport und Logistik. Maschinen
Weitere Informationen:
Druck max.:
25bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
± 1.0%
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 1365190, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Bourdon, MEX5D31B26, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2582403
ab € 126,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.