Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA328 4-mm-Federhaken, ohne Ummantelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365325
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhaken für Tastköpfe
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
klemmhaken für tastköpfe
Zubehör Typ = 4-mm-Federhaken, ohne Ummantelung
Geeignet für den Einsatz mit = Differenzial-Oszilloskop, PicoScope 4444

Federhaken TA327/TA328 von Pico ohne Ummantelung, 4 mm Schwarz/Rot. Federhaken-Sonden, 1000 V, Kat. III. Hält Leiter mit bis zu 10 mm Durchmesser, z. B. Komponenten, IC-Anhänger oder andere kleine Leiter. TA327 Schwarz (Best.-Nr. ; 136-5324 136-5324 ); TA328 Rot (RS ; 136-5325 136-5325 )
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
4-mm-Federhaken, ohne Ummantelung
Geeignet für den Einsatz mit:
Differenzial-Oszilloskop, PicoScope 4444
Weitere Suchbegriffe: tastkopf pico, 1365325, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Pico Technology, TA328, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 6,62*
€ 9,59*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 6,76*
€ 9,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 9,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ073
ab € 1.265,03*
Sonstiges
Pico Technology
PQ074
ab € 1.590,38*
Sonstiges
Pico Technology
PQ088
ab € 1.063,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.