Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PQ073 USB-OSZILLOSKOP, 20MHZ, 50MSPS, 4 KANÄLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748593
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PQ073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
pico oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 256Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 17.5 ns
  • Bandbreite: 20 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 4444 Series
  • Abtastrate: 50 MS/s
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 4444 STANDARD KIT, differentielles Oszilloskop mit 3 Differenzspannungstastköpfen PicoConnect 441 (1:1) &, ein D9/BNC-Adapter TA271
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PQ073, 2748593, 274-8593
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.263,26*
    € 1.357,15*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 1.293,25*
    € 1.386,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.386,99*
    € 1.650,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.376,78*
    € 1.638,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.339,72*
    € 1.594,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.316,22*
    € 1.566,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.293,25*
    € 1.538,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    PQ087
    ab € 146,49*
    Zubehör
    Pico Technology
    PQ098
    ab € 34,36*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA271ÿÿ
    ab € 15,18*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA300
    ab € 279,92*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA301
    ab € 160,30*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA325ÿÿ
    ab € 598,69*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA326
    ab € 277,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.