Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6700C 4-Kanal Digital Labornetzgerät 400W, 0 → 50V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365424
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6700C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6700C
Anzahl der Ausgänge = 4
Versorgungsspannung = 86 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 400W
Anzahl der Anzeigen = 4
Tischnetzteilart = MPS-Mainframe
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Drahtklemme
Temperatur max. = +55°C

Netzteil von Keysight TechnologiesDas programmierbare 400-W-Gleichspannungsnetzteil mit 4 Kanälen Keysight Technologies hat eine Eingangsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac. Er bietet ausgezeichnete Leistung zu einem großartigen Preis. Das Netzteil ist für die Rackmontage vorgesehen. Der MPS bietet Testsystementwicklern die Flexibilität, DC-Module zu mischen und anzupassen, um ein 1- bis 4-Kanal-DC-Stromversorgungssystem zu erstellen, das für spezifische Testanforderungen optimiert ist.Eigenschaften und VorteileFlexibel Leistungsmodule für kritische Prüfanforderungen Ermöglicht das Mischen und Anpassen von Leistungsstufen und Leistungsstufen zur Optimierung Ihrer Investition Wertmodule für grundlegende Anforderungen an die Gleichstromversorgung Schnelle Befehlsverarbeitungszeit und eine Ausgangsgeschwindigkeit zur Verbesserung des Durchsatzes Verbindung über GPIB, LAN oder USB Vollständig konform mit LXI Class CAnwendungenIndustriell Medizintechnische Geräte Elektronische GeräteZertifizierungenEMV IEC 825-1 En 27779
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6700C
Anzahl der Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
86 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
400W
Anzahl der Anzeigen:
4
Tischnetzteilart:
MPS-Mainframe
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Drahtklemme
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1365424, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6700C, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.833,31*
€ 3.010,18*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 3.047,54*
€ 3.234,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.008,81*
€ 3.285,12*
Frei Haus
ab € 3.520,60*
€ 3.711,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.285,12*
€ 3.909,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.262,89*
€ 3.882,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.167,80*
€ 3.769,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.015,81*
€ 3.588,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.008,81*
€ 3.580,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N6753A
ab € 2.825,36*
Zubehör
Keysight Technologies
N6774A
ab € 1.568,73*
Zubehör
Keysight Technologies
N6733B
ab € 592,88*
Zubehör
Keysight Technologies
N6734B
ab € 585,95*
Zubehör
Keysight Technologies
N6743B
ab € 1.074,97*
Zubehör
Keysight Technologies
N6708A
ab € 57,66*
Zubehör
Keysight Technologies
N6736B
ab € 585,04*
Zubehör
Keysight Technologies
N6741B
ab € 1.076,94*
Zubehör
Keysight Technologies
N6745B
ab € 1.081,15*
Zubehör
Keysight Technologies
N6746B
ab € 1.075,72*
Zubehör
Keysight Technologies
N6751A
ab € 1.336,05*
Zubehör
Keysight Technologies
N6763A
ab € 3.915,00*
Zubehör
Keysight Technologies
N6776A
ab € 1.589,87*
Zubehör
Keysight Technologies
N6792A
ab € 2.416,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.