Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Labornetzteil, programmierbar, 1 Ausgang, 300W, mit GPIB-, LAN-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1777885
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6753A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: N6700 Series
  • Zur Verwendung mit: Modulares Stromversorgungssystem N6700
  • Netzteilmontage: Rackmontage
  • Ausgangsstrom, max.: 50 A
  • Ausgangsleistung, max.: 300 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: -
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzteil keysight, labornetzgerät, DC-Stromversorgungsmodule, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N6753A, 1777885, 177-7885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.853,45*
    € 3.047,29*
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.064,67*
    € 3.275,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.047,29*
    € 3.626,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.014,02*
    € 3.586,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.915,40*
    € 3.469,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.866,57*
    € 3.411,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.853,45*
    € 3.395,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6705C
    ab € 7.930,53*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6701C
    ab € 3.213,61*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6702C
    ab € 4.225,78*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6708A
    ab € 58,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.