Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen METRAHIT PM PRIME BT HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 600V ac / 10A ac, 30MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365804
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M248B
EAN/GTIN:
     4012932123678
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 3mF
Frequenz max. = 1MHz
Wechselstrom Auflösung = 10nA ac
Wechselspannung Auflösung = 10µV ac
Temperatur Messauflösung = 0.1K
Batterietyp = 1,2 V NiMH, 1,5-V-AA-Alkali-Mangan-Akku LR6

KS17-2-Kabelsatz, AA-Batterien, gekürzte Bedienungsanleitung auf Englisch und Deutsch, CD-ROM mit Bedienungsanleitungen in mehreren Sprachen, DAkks-Kalibrierungszertifikat und ein schützender Gummiholster. METRAHIT ULTRA Präzisions-TRMS-Multimeter mit Fernsteuerung über Bluetooth. Das METRAHIT ULTRA M248B ist eine präzises digitales TRMS-System-Multimeter mit hoher Auflösung mit Fernsteuerungsfähigkeit über eine Bluetooth-Schnittstelle. Das M248B umfasst außerdem Temperaturmessung und Datenprotokollierung für anspruchsvolle, universelle Anwendungen im Labor oder im Feldeinsatz bei Wartungsarbeiten. Technische Merkmale. Dreifach-Display mit einer Auflösung von ±310.000 Digits. Eigenabweichung: ± (0,02 % v. Mw. + 20 Digits). Messfunktionen: 1 μV bis 600 V dc und 10 μV bis 600 V ac/AC+DC TRMS (Bandbreite: 15 Hz bis 100 kHz); 1 nA bis 10 ADC und 10 nA bis 10 AAC/AC+DC TRMS (Bandbreite: 15 Hz bis 10 kHz). Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessung: 1 mΩ bis 30 MΩ, 0,001 Hz bis 1 MHz, 1 pF bis 3 mF; °C/°F Pt100, Pt1000, Thermoelement Typ K: –270 bis +1372 °C. Automatische Bereichswahl und Batterieabschaltung. Speicherung von gemessenen Mindest- und Höchstwerten. Integrierter 2-MByte-Messdatenspeicher für ca. 300.000 gemessene Werte, Abtastrate: 100 ms bis 9 Std. Kat. IV @ 300 V oder Kat. III @ 600 V gemäß IEC 61010-1. DAkkS-Kalibrierungszertifikat als Standardmerkmal. Anwendungsbereich. Geräte der Hochauflösungs-Serie von Gossen sind extrem robuste, zuverlässige digitale Multimeter mit Gehäusen aus stoßfestem ABS. Mit einer Auflösung von 310.000 Digits und rund 30 verschiedenen Messfunktionen wurden sie für den professionellen Einsatz entwickelt. Merkmale. RMS-Wert mit verzerrter Signalform. Aktivierbarer Filter für V-Wechselstrommessung. Automatische/manuelle Auswahl des Messbereichs. Drei Verbindungsstecker mit Automatischen Blockierungsbuchsen (Automatic Blocking Sockets, ABS). Überlastschutz. Messung mit Stromzangenwandlern und Sensoren. Schnelle akustische Durchgangsprüfung. Automatische Speicherung von Messwerten. Speicherung der Mindest- und Höchstwerte. Speichermodus-Betrieb. Akkuanzeige - energiesparender Schaltkreis. Schutzabdeckung für raue Bedingungen. Datenschnittstellen
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
3mF
Frequenz max.:
1MHz
Wechselstrom Auflösung:
10nA ac
Wechselspannung Auflösung:
10µV ac
Temperatur Messauflösung:
0.1K
Batterietyp:
1,2 V NiMH, 1,5-V-AA-Alkali-Mangan-Akku LR6
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1365804, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Gossen Metrawatt, M248B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 832,21*
€ 885,39*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 853,59*
€ 910,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 874,48*
€ 933,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 908,91*
€ 961,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 926,53*
€ 1.015,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,00*
€ 1.207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,15*
€ 1.196,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,87*
€ 1.172,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,81*
€ 1.115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,53*
€ 1.102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,90*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 63,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 90,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 579,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,30*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,38*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 118,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 130,14*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219B
ab € 171,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 219,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.