Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
Gossen Metrawatt WZ12C AC Stromzange Ø 15mm, CAT II 600V / 150A ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3440546
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
Z219C
EAN/GTIN:
4012932113174
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 150A ac
Genauigkeit max. = ±2% + 0,1 A
Leiterdurchmesser max. = 15mm
Sicherheitskategorie = CAT II 600V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = 4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen = 1.2m
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Sicherheitsspannung = 600V
Stromsensoren. Kein Auftrennen des Stromkreises Keine galvanische Verbindung zum Leiter Keine Überlastung des Multimeters bei Stromstößen im Netz
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
150A ac
Genauigkeit max.:
±2% + 0,1 A
Leiterdurchmesser max.:
15mm
Sicherheitskategorie:
CAT II 600V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen:
1.2m
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Sicherheitsspannung:
600V
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Multimeter und Zubehör
>
Stromklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
1ma stromzange
,
3440546
,
Mess- und Prüftechnik
,
Multimeter und Zubehör
,
Stromklemmen
,
Gossen Metrawatt
,
Z219C
,
Test & Measurement
,
Multimeters & Accessories
,
Current Clamps
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 251,07*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,31*
€ 251,07*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 257,22*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,52*
€ 260,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 229,89*
€ 265,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC M240A Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
GMC
M240A
ab € 536,37*
Sonstiges
GMC METRAHIT PM TECH Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
GMC
M253A
ab € 637,15*
Sonstiges
Gossen M249A Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
GMC Instruments Group
M249A
ab € 934,94*
Sonstiges
Gossen METRAHIT AM PRO Hand Digital Multimeter 1000V ac / 10A ac
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,76*
Sonstiges
Gossen METRAHIT EU PRO Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 612,32*
Sonstiges
Gossen METRAHIT PM XTRA Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 725,12*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Master Package TECH+ IQ Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung
GOSSEN METRAWATT
M536P
ab € 2.717,35*
Sonstiges
Gossen Metrawatt MED Package XTRA IQ Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 400V RCD Rampentest
GOSSEN METRAWATT
M536T
ab € 2.857,67*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM BASE Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 318,57*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM PRO Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 375,82*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH + GH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital Anzeige (Counts
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 465,61*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 436,85*
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAHIT WORLD Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 316,58*
Sonstiges
Gossen Metrawatt PROFiTEST MTECH+ IQ Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test Ohne Auslösung
GOSSEN METRAWATT
M535L
ab € 1.870,91*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Starterpaket TECH+ IQ Installationstester-Set, VDE-Prüfgeräte-Set kalibriert (DAkkS-akkreditie
GOSSEN METRAWATT
M536N
ab € 2.283,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen