| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366006 Herst.-Nr.: 1-15-441 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klingenlänge = 660 mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 1.4 Sägentyp = Fuchsschwanz
Gasbetonsäge. Die Stanley-FatMax-Betonsäge speziell zum Schneiden von zellartigen Blöcken und weichem Stein. Das 26-Zoll-Blatt weist induktionsgehärtete Zähne auf, wobei pro Zoll 1,4 Zähne vorhanden sind. Ideal geeignet zum Schneiden an 90°- und 45°-Kanten mit den Zweikomponentengriffen, die für Komfort und Sicherheit geschraubt und ultraschallgeschweißt sind. Eigenschaften und Vorteile. Induktionsgehärtete Zähne bleiben zweimal so lang scharf Zweikomponentengriff verschraubt und ultraschallgeschweißt Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 660 mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 1.4 | Sägentyp: | Fuchsschwanz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtbetonsäge, Mauerwerksäge, Porenbetonsäge, gasbetonsäge, 1366006, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley FatMax, 115441, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,93* | € 26,81* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,96* | € 29,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,07* | € 29,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,33* | € 31,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,41* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|