Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Handstichsäge 150 mm Klinge, 7 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley FatMax Handstichsäge 150 mm Klinge, 7 Zähne/Zoll
Stanley FatMax Handstichsäge 150 mm Klinge, 7 Zähne/Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1366015
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-20-556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipskarton-Stichsäge
Gipskartonplatten-Säge
Gipskartonsäge
Trockenbausäge
Klingenlänge = 150 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 7
Sägentyp = Handstichsäge

Kleine Stanley-FatMax-Metallsäge. Die kleine 6-Zoll-Stanley-FatMax-Metallsäge ist ein ideales Trockenmauer-Werkzeug für ein schnelles, saubereres Schneiden und Lochen von Platten. Hergestellt mit einem gehärteten und angelassenen Blatt für Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer. Geformter Griff für verbesserten Komfort und Kontrolle. Glattes Endpad, um eine einfache Anwendung durch Drücken und Drehen des Blatts durch die Gipskartonplatte zu garantieren. Mit dem zusätzlichen Vorteil einer scharfen Spitze und aggressiven dreifach abgeschrägten Zähnen mit 7 Zähnen pro Zoll für einen schnelleren saubereren Schnitt. Ideal für das Schneiden von Holz, Kunststoff und Trockenbauwänden. Eigenschaften und Vorteile. Rutschfester Griff mit verbessertem Komfort und Kontrolle Scharfe Spitze für das einfache Lochen von Gipskartonplatten Dreifach abgeschrägte Zähne bei 7 TPI
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
7
Sägentyp:
Handstichsäge
Weitere Suchbegriffe: Hand-Stichsäge, Handstichsäge, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, stanley trockenbausäge, hand stichsäge, 1366015, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley FatMax, 020556, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 13,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 15,20*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 11,41*
€ 15,70*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 15,70*
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 11,52*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.