Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Fuchsschwanz 350 mm Klinge, 11 Zähne/Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley FatMax Fuchsschwanz 350 mm Klinge, 11 Zähne/Zoll
Stanley FatMax Fuchsschwanz 350 mm Klinge, 11 Zähne/Zoll
Stanley FatMax Fuchsschwanz 350 mm Klinge, 11 Zähne/Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1366018
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-17-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
Rückensäge
Klingenlänge = 350 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll = 11
Sägentyp = Fuchsschwanz

FatMax®-Tenon-Rückensäge. Eine professionelle Rückensäge für dünne und mitteldicke Materialien, entwickelt mit einer verstärkten Rückseite für zusätzliche Steifigkeit und somit einen geraderen Schnitt. Mit einem ergonomischen Zweikomponentengriff mit Daumenablage, an das Blatt geschraubt für zusätzliche Festigkeit. Blatt mit dreifach zugeschnittenen, induktionsgehärteten Zähnen, sodass Sie saubere Ränder bei Sägebewegungen (vor und zurück) erzielen. Mit schnellen Bezugspunkten für 45°- und 90°-Winkel. Eigenschaften und Vorteile. Induktionsgehärtete Zähne bleiben zweimal so lang scharf Der Zweikomponentengriff wird direkt an die Klinge geschraubt Verstärkte Rückseite für zusätzliche Steifigkeit Dreifach zugeschnittene Zähne
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
350 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll:
11
Sägentyp:
Fuchsschwanz
Weitere Suchbegriffe: Rücksäge, fuchsschwanz stanley, fuchsschwanz 350mm, rückensäge, 1366018, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Stanley FatMax, 217201, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.