Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Artikel
EMERSON – AVENTICS 651 25μm Pneumatik-Filter, Manuell, Halbautomatik, Anschluss G1/4, 16 bar max.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1366289
Hersteller:
EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
G651ABJP2JA000N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/4"
druckluftfilter
Filtergröße = 25µm
Anschlussverbindung = G1/4
Ablass-Typ = Manuell, Halbautomatik
Serie = 651
Durchflussmenge typ. = 2360l/min
Betriebsdruck min. = 0bar
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Filtertyp = Industriefilter
Filter Serie 651/652. Ein Druckluftfilter mit halbautomatischem Ablass aus der Serie 651/652 von ASCO. Die Einheiten verfügen über ein 25 μm dickes, gesintertes Polyethylenelement mit einem Zentrifugalabscheider zum Entfernen von Partikeln und Wasser aus der Luftleitung. Sie sind mit einer Polycarbonatschüssel mit Gefäßschutz sowie einem Schauglas ausgestattet, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Serie 651/652 ist ein modulares, einfach zu installierendes Luftaufbereitungssystem, das leicht für die Anforderungen verschiedener Druckluftanwendungen konfiguriert werden kann. Eigenschaften und Vorteile. • Große Auswahl von Filterfunktionen zum Entfernen von Partikeln und Wassertröpfchen aus Druckluft oder Edelgas. • Gesinterte Polyethylenelemente, mit Zentrifugalabscheider. • Optional erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +80 °C. • Innovativer Kunststoffablass mit zwei Stellungen sowie manueller und halbautomatischer Funktion. • Polycarbonatschüsseln. • Gewindeanschlüsse ermöglichen eine individuelle oder modulare Montage. • Luftreinheitsklasse gemäß ISO 8573-1 2010
Weitere Informationen:
Filtergröße:
25µm
Anschlussverbindung:
G1/4
Ablass-Typ:
Manuell, Halbautomatik
Serie:
651
Durchflussmenge typ.:
2360l/min
Betriebsdruck min.:
0bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Filtertyp:
Industriefilter
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Luftaufbereitung
>
Pneumatik-Filter
Weitere Suchbegriffe:
1366289
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Luftaufbereitung
,
Pneumatik-Filter
,
EMERSON – AVENTICS
,
G651ABJP2JA000N
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Air Preparation
,
Pneumatic Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO Gehäuseverbinder Sortiment, für Serie 651
EMERSON – ASCO
P651AT504958001
ab € 7,82*
Zubehör
EMERSON – ASCO Montagehalterung, für Serie 651
EMERSON – ASCO
P651AT503860001
ab € 8,68*
Zubehör
EMERSON – ASCO Montagehalterung, für Serie 651
EMERSON – ASCO
P651AT503861001
ab € 6,97*
Zubehör
EMERSON – ASCO Montageplatte, für Serie 651
EMERSON – ASCO
T651AT504959002
ab € 33,89*
Zubehör
EMERSON – ASCO Wandmontagesatz, für Serie 651, 652
EMERSON – ASCO
P699AT502467001
ab € 11,95*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS 651 Pneumatikregler G1/4 2060l/min -20°C 0.5bar
EMERSON – AVENTICS
G651AR002GA00H0
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen