Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Artikel
EPCOS PFC Kondensator, 3 x 48.1μF, 12.5kvar / 15kvar, 3-phasig, Serie MKK, -5%, +5%, 525V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1366305
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B25675C5122J525
EAN/GTIN:
5059043198521
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Breite = 85mm
Gewicht = 1.3kg
EPCOS-Kondensatoren mit Leistungsfaktorverbesserung (PFC) der Serie B25673A. EPCOS Phasecap der Serie B25673A sind metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren für Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Die Folienkondensatoren der Serie B25673A verfügen über einen Wellenschliff und eine konzentrische Wicklung. Diese PFC-Folienkondensatoren bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumgehäuse mit Gewindestift an der Basis und haben einen Überdruck-Trennschalter sowie ein keramisches Ableitungsmodul. Mit optimierten Sicherheitsklemmen sind die PFC-Kondensatoren von EPCOS für die Innenraummontage geeignet und besitzen eine natürliche Luftkühlung (Zwangslüftung). Eigenschaften und Vorteile. Dielektrikum aus Polypropylenfolie Hergestellt aus nicht-Leiterplatten-, halb-trockenem, biologisch abbaubarem Kunstharz Die Folienkondensatoren der Serie B25673A verfügen über Selbstheilungstechnologie Kompakte Bauform Dreieckschaltung 3-phasig. Anwendungsbereich. Diese Kondensatoren sind für die Leistungsfaktorkorrektur geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
85mm
Gewicht:
1.3kg
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur
Weitere Suchbegriffe:
folienkondensator epcos
,
filmkondensator
,
1366305
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur
,
EPCOS
,
B25675C5122J525
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Power Factor Correction Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen