Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSBC 1383366, G 3/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 80mm / Hub 25mm, bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSBC 1383366, G 3/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 80mm / Hub 25mm, bis 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1366495
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-80-25-PPSA-N3
EAN/GTIN:
     4052568232054
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 80mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSBC
Länge = 217.6mm
Druckluftanschluss = G 3/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 217.6 x 93 x 93mm
Breite = 93mm
Betriebsdruck max. = 12 bar
Höhe = 93mm
ISO Standard = 15552

Profilzylinder der Serie DSBC – selbst justierende pneumatische Dämpfung. Pneumatikzylinder der Serie DSBC von Festo mit selbsteinstellender pneumatischer Dämpfung an beiden Enden des Betätigungszylinders. Die Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl sorgt für ausgezeichnete Laufeigenschaften, eine geringe Gesamthöhe und eine lange Lebensdauer. Diese doppelt wirkenden pneumatischen Betätigungselemente haben zwei Anschlüsse für Druckluft zum Aus- und Einfahren der Kolbenstange in einer linearen Bewegung. Magnetische Kolbenstangen ermöglichen eine kontaktlose Positionsbestimmung über einen Näherungssensor, der in Schlitzen am Zylinderkörper entlang montiert ist. Selbsteinstellende pneumatische Dämpfung. Die Pneumatikzylinder der Serie DSBC vom Typ PPS mit selbsteinstellender Dämpfung bieten eine ideale Dämpfung ohne manuelle Einstellung. Die selbsteinstellende Dämpfung sorgt für einen sanften und dynamischen Weg in die Endposition auch bei veränderten Lasten und Geschwindigkeiten. Mit einem Spezialkolben als Erweiterung des Hauptkolbens wird bei dieser Bauweise der Abbau des aufgebauten Luftpolsters gesteuert, womit keine Stellschraube benötigt wird. Montage und Einstellungszeit wird über die selbsteinstellende Dämpfung verringert, was zu hohem Einsparpotenzial bei der Arbeitszeit sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 15552 Steckplätze für die bündige Montage von Näherungssensoren Geringe Reibung ermöglicht dauerhaften Betrieb Einstellbare Enddämpfung verringert Lärm und Vibrationen Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl mit Gewindeverbinder Große Auswahl an Hublängen und Bohrungsgrößen, die kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden kann Doppeltwirkend. Wie wird das pneumatische Betätigungselement befestigt?. Die pneumatischen runden Betätigungselemente der Serie DSBC erfüllen die ISO 15552 und können damit an in jeder beliebigen Position montiert werden, je nach der gewünschten Anwendung. Die Norm ISO 15552 legt metrische Einbaumaße für Zylinder fest und sorgt damit für Austauschbarkeit von häufig verwendeten hydraulischen und pneumatischen Zylindern. Das optionale Befestigungszubehör bietet zusätzliche Flexibilität: Es ermöglicht eine Befestigung des Zylinders mit einer Schwenkhalterung für freie Beweglichkeit, eine Fußbefestigung zur Unterstützung bei hohen Lasten oder eine Kombination mit anderen Betätigungselementen für noch mehr Beweglichkeit.
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
80mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSBC
Länge:
217.6mm
Druckluftanschluss:
G 3/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
217.6 x 93 x 93mm
Breite:
93mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Höhe:
93mm
ISO Standard:
15552
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, 1366495, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBC8025PPSAN3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 122,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 125,10*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 109,77*
€ 133,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 118,43*
€ 143,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 261,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761673
ab € 261,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.