Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 6mm, 8 bar DRVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366558
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRVS-6-90-P
EAN/GTIN:
     4052568264116
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 6mm
Kraft bei 7 bar = 10 (Axial) N @ 6 bar, 15 (Radial) N @ 6 bar
Serie = DRVS
Betriebsdruck max. = 8 bar
Endlagendämpfung = Elastisch
Anschlussverbindung = M3
Gewicht = 38g
Größen = Standardausführung
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
6mm
Kraft bei 7 bar:
10 (Axial) N @ 6 bar, 15 (Radial) N @ 6 bar
Serie:
DRVS
Betriebsdruck max.:
8 bar
Endlagendämpfung:
Elastisch
Anschlussverbindung:
M3
Gewicht:
38g
Größen:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, normzylinder festo, iso zylinder, 1366558, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRVS690P, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 97,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 101,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 112,29*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,37*
€ 113,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.