| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366725 Herst.-Nr.: CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A EAN/GTIN: 4052568273750 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 21.6 → 26.4V Modellnummer = 3929313
VDI/VDE 3845 (NAMUR), Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:4:4]. Schwenkantrieb-Positionierer CMSX. Die CMSX-Positionierhilfe für doppeltwirkende Schwenkantriebe zur Steuerung von Absperr- oder Kugelventilen in der Prozessautomatisierung. Eigenschaften und Vorteile. Standard-Nenndurchflussmenge: 50 l/min ( ; 136-6725 136-6725 und ; 136-6726 136-6726 ), 130 l/min ( ; 136-6728 136-6728 ) Sicherheitshinweise: einstellbar/öffnen/schließen ( ; 136-6725 136-6725 und ; 136-6726 136-6726 ), halten ( ; 136-6728 136-6728 ) Sollwert: 0 mA bis 20 mA, 4 mA bis 20 mA, 0 mA bis 10 V Umgebungstemperatur: -5 °C bis 60 °C Betriebsdruck: 3 bis 8 bar LCD mit Hintergrundbeleuchtung Schutzart IP65 UV-beständig CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie für EMV RoHS-konform Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 21.6 → 26.4V | Modellnummer: | 3929313 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, 1366725, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, CMSXPSCUF1D50A, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,88* | € 613,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 542,29* | € 626,17* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,65* | € 724,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|