Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367104
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-TBL
EAN/GTIN:
     4052568288419
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5.7mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Serie = PUN-H
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Besondere Merkmale = Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre = 1
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5.7mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Serie:
PUN-H
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Besondere Merkmale:
Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, festo polyurethan pneumatikschlauch außen-ø 8mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1367104, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PUNH8X1,25TBL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,01*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,03*
2 Tage
2067
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,18*
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,3124*
€ 1,702*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,372*
€ 1,742*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5124*
€ 1,79976
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,3124*
€ 1,56176
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 85,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.