Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitzzange, gebogen 220 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Spitzzange, gebogen 220 mm VDE
Knipex Spitzzange, gebogen 220 mm VDE
Artikel-Nr.:
     108EL-1367429
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 62 02
EAN/GTIN:
     4003773073963
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 220 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
220 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,66*
€ 15,67*
1
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 15,71*
2 Tage
86
1
€ 5,49*
ab € 13,14*
€ 16,32*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 16,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,18*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.